内容量1個
仕様トランスミッタ数:2 、 パッケージタイプ:SSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 レシーバ数:2 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 データレート:1Mbps 、 トランシーバ数:2 、 インターフェース規格:RS-232 、 トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド 、 レシーバ信号タイプ:シングルエンディド 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:5.38mm 、 RS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。
注文コード48455043
品番ICL3225ECAZ