内容量1セット(30個)
仕様トランスミッタ数:4 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:24 、 レシーバ数:4 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:230kbps 、 トランシーバ数:4 、 インターフェース規格:RS-232 、 トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディド 、 レシーバ信号タイプ:シングルエンディド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 寸法:15.6 x 7.6 x 2.35mm 、 RS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。
注文コード48455138
品番HIN208EIBZ