画像準備中

Renesas Electronics ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トランスミッタ数:1 、 パッケージタイプ:QFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:40 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:20Mbps 、 トランシーバ数:1 、 インターフェース規格:RS-232、RS-422、RS-485 、 トランスミッタ信号タイプ:差動 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1ライン当たりのレシーバ数:32 、 RS-232 / RS-485 / RS-422トランシーバ、Intersil. RS-232 / RS-485デュアルプロトコルトランシーバ 動作供給電圧3.3 V / 5 Vオプション 固定 / プログラマブルポート 注文コード48455156 品番ISL41387IRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランスミッタ数:1 、 パッケージタイプ:QFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:40 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:20Mbps 、 トランシーバ数:1 、 インターフェース規格:RS-232、RS-422、RS-485 、 トランスミッタ信号タイプ:差動 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1ライン当たりのレシーバ数:32 、 RS-232 / RS-485 / RS-422トランシーバ、Intersil. RS-232 / RS-485デュアルプロトコルトランシーバ 動作供給電圧3.3 V / 5 Vオプション 固定 / プログラマブルポート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする