RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics 電圧監視 IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(98個)
注文コード
48455664
品番
ICL7665SIBAZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター 、 管理数:2 、 最大リセット閾値電圧:1.4V 、 最小リセット閾値電圧:1.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応