Renesas Electronics 電圧検出器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター 、 管理数:2 、 最大リセット閾値電圧:1.325V 、 最小リセット閾値電圧:1.275V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:10.16mm 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil 注文コード48455698 品番ICL7665SACPAZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター 、 管理数:2 、 最大リセット閾値電圧:1.325V 、 最小リセット閾値電圧:1.275V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:10.16mm 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする