内容量1袋(2個)
仕様電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター 、 管理数:2 、 最大リセット閾値電圧:1.325V 、 最小リセット閾値電圧:1.275V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil
注文コード48455707
品番ICL7665SAIBAZA