RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics 電圧検出器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数:2●最大リセット閾値電圧:1.4V●最小リセット閾値電圧:1.2V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●寸法:5 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:5mm●動作供給電圧 Max:16 V●動作供給電圧 Min:1.6 V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil
注文コード
48455716
品番
ICL7665SIBAZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧管理タイプ:マイクロパワー 電圧ディテクター●管理数:2●最大リセット閾値電圧:1.4V●最小リセット閾値電圧:1.2V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●寸法:5 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:5mm●動作供給電圧 Max:16 V●動作供給電圧 Min:1.6 V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応