RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics 力率 / PWMコントローラ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
最大スイッチング周波数:650 kHz 、 スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA 、 最大ソース電流:1mA 、 最大シンク電流:1mA 、 最大供給電流:6 mA 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.9mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
48455759
品番
ISL81401AFRZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大スイッチング周波数:650 kHz 、 スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA 、 最大ソース電流:1mA 、 最大シンク電流:1mA 、 最大供給電流:6 mA 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.9mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃