RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics 力率 / PWMコントローラ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
最大スイッチング周波数:650 kHz●スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA●最大ソース電流:1mA●最大シンク電流:1mA●最大供給電流:6 mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●寸法:5 x 5 x 0.9mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
注文コード
48455777
品番
ISL81601FRZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大スイッチング周波数:650 kHz●スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA●最大ソース電流:1mA●最大シンク電流:1mA●最大供給電流:6 mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:32●寸法:5 x 5 x 0.9mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応