Renesas Electronics 力率 / PWMコントローラ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大スイッチング周波数:650 kHz 、 スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA 、 最大ソース電流:1mA 、 最大シンク電流:1mA 、 最大供給電流:6 mA 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.9mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード48455804 品番ISL81601FRZ-T7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大スイッチング周波数:650 kHz 、 スタートアップ供給電流:2 (Soft)μA 、 最大ソース電流:1mA 、 最大シンク電流:1mA 、 最大供給電流:6 mA 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.9mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする