RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics チャージポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(98個)
仕様
コンバータタイプ:反転, ステップアップ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:10 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:-1.5 V 、 動作供給電圧 Min:1.5 V 、 幅:4mm 、 チャージポンプコンバータ、Intersil
注文コード
48455908
品番
ICL7660CBAZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンバータタイプ:反転, ステップアップ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:10 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:-1.5 V 、 動作供給電圧 Min:1.5 V 、 幅:4mm 、 チャージポンプコンバータ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応