RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics デジタルポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
48455944
品番
X9C102SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-3ワイヤー●抵抗値:1kΩ●ポジション数:100●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:5 V●寸法:5 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●幅:4mm●デジタルポテンショメータ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応