※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 能動部品
RENESASの ディスクリート
Renesas Electronics デジタルポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48455969
品番
X9C503PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-3ワイヤー●抵抗値:50kΩ●ポジション数:100●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:5 V●寸法:9.56 x 6.35 x 3.3mm●高さ:3.3mm●幅:6.35mm●デジタルポテンショメータ、Intersil