内容量1個仕様アダプタタイプ:SMAソケット to TNCプラグ●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:ソケット●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケルの上に金●RF Solutionsアダプタ. RF Solutionsでは、よく使用されるコネクタ間の相互接続を可能にするアダプタを用意しています。 コンビネーションアダプタ-BNC BNCソケット-BNCソケット BNCプラグ-BNCプラグ BNCプラグ-TNCプラグ BNCソケット-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-Nプラグ Nプラグ-BNCソケット Nプラグ-Nプラグ Nプラグ-Nソケット コンビネーションアダプタ-SMAプラグ SMAプラグ-BNCソケット SMAプラグ-BNCプラグ SMAプラグ-MCXプラグ SMAプラグ-MMCXソケット SMAプラグ-MCXソケット SMAプラグ対Nプラグ SMAプラグ-MMCXプラグ SMAプラグ-Nソケット SMAプラグ-SMAソケット SMAプラグ-SMAプラグ SMAプラグ-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-SMAソケット SMAソケット-BNCソケット SMAソケット-MCXプラグ SMAソケット-BNCプラグ SMAソケット-MCXソケット SMAオス対SMAメス注文コード48458096品番ADP-SMAF-TNCM