RF Solutions 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アダプタタイプ:BNCオス to BNCメス●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●RF Solutionsアダプタ. RF Solutionsでは、よく使用されるコネクタ間の相互接続を可能にするアダプタを用意しています。 コンビネーションアダプタ-BNC BNCソケット-BNCソケット BNCプラグ-BNCプラグ BNCプラグ-TNCプラグ BNCソケット-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-Nプラグ Nプラグ-BNCソケット Nプラグ-Nプラグ Nプラグ-Nソケット コンビネーションアダプタ-SMAプラグ SMAプラグ-BNCソケット SMAプラグ-BNCプラグ SMAプラグ-MCXプラグ SMAプラグ-MMCXソケット SMAプラグ-MCXソケット SMAプラグ対Nプラグ SMAプラグ-MMCXプラグ SMAプラグ-Nソケット SMAプラグ-SMAソケット SMAプラグ-SMAプラグ SMAプラグ-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-SMAソケット SMAソケット-BNCソケット SMAソケット-MCXプラグ SMAソケット-BNCプラグ SMAソケット-MCXソケット SMAオス対SMAメス 注文コード48458175 品番ADP-BNCM-BNCF90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタタイプ:BNCオス to BNCメス●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●RF Solutionsアダプタ. RF Solutionsでは、よく使用されるコネクタ間の相互接続を可能にするアダプタを用意しています。 コンビネーションアダプタ-BNC BNCソケット-BNCソケット BNCプラグ-BNCプラグ BNCプラグ-TNCプラグ BNCソケット-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-Nプラグ Nプラグ-BNCソケット Nプラグ-Nプラグ Nプラグ-Nソケット コンビネーションアダプタ-SMAプラグ SMAプラグ-BNCソケット SMAプラグ-BNCプラグ SMAプラグ-MCXプラグ SMAプラグ-MMCXソケット SMAプラグ-MCXソケット SMAプラグ対Nプラグ SMAプラグ-MMCXプラグ SMAプラグ-Nソケット SMAプラグ-SMAソケット SMAプラグ-SMAプラグ SMAプラグ-TNCプラグ コンビネーションアダプタ-SMAソケット SMAソケット-BNCソケット SMAソケット-MCXプラグ SMAソケット-BNCプラグ SMAソケット-MCXソケット SMAオス対SMAメス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする