RF Solutions 同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG174●端子方法:圧着●極性:ノーマル●バルクヘッド:あり●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 6GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●接合型:ネジ●シリーズ:CON●コンタクトめっき:金●メスSMAコネクタ、RF Solutions. さまざまなタイプのRFケーブルで使用できる、金めっきメスSMAケーブルコネクタ製品です。 インピーダンス 50 - 動作周波数 → GHz パネル取り付け、ストレートボディ 金めっきベリリウム銅(はんだタイプは金めっき黄銅) 3種類のバージョンを用意 CON-SMAF-RG174 圧着(RS 125-8193 125-8193 CON-SMAF-RG178S はんだ(RS 125-8194 125-8194 CON-SMAF-RG174IP 防水圧着(RS 125-8195 125-8195 ) 注文コード48458245 品番CON-SMAF-RG174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG174●端子方法:圧着●極性:ノーマル●バルクヘッド:あり●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 6GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●接合型:ネジ●シリーズ:CON●コンタクトめっき:金●メスSMAコネクタ、RF Solutions. さまざまなタイプのRFケーブルで使用できる、金めっきメスSMAケーブルコネクタ製品です。 インピーダンス 50 - 動作周波数 → GHz パネル取り付け、ストレートボディ 金めっきベリリウム銅(はんだタイプは金めっき黄銅) 3種類のバージョンを用意 CON-SMAF-RG174 圧着(RS 125-8193 125-8193 CON-SMAF-RG178S はんだ(RS 125-8194 125-8194 CON-SMAF-RG174IP 防水圧着(RS 125-8195 125-8195 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする