RF Solutions 同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●ボディめっき:金●接合型:ネジ●シリーズ:CON●基板エッジ取り付けSMAコネクタ. 基板実装用の金めっき黄銅エッジ取り付けSMAコネクタです。3種類のバージョンを用意 - CON-SMA-EDGE - SMAメス(RS ; 125-8190 125-8190 ) - CON-SMA-EDGE-S - 省スペースSMAメス(RS ; 125-8191 125-8191 ) - CON-SMA-EDGE-SRP - 省スペース逆極性SMAメス(RS ; 125-8192 125-8192 ). ストレートジャック、SMAメスコネクタ ベリリウム銅、金めっきコンタクト テフロン絶縁体 ねじ 1/4-36UNS-2A 厚さ1.2 → 1.6 mmの基板に適合 最大周波数 18 GHz インピーダンス 50 Ω 注文コード48458263 品番CON-SMA-EDGE-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●ボディめっき:金●接合型:ネジ●シリーズ:CON●基板エッジ取り付けSMAコネクタ. 基板実装用の金めっき黄銅エッジ取り付けSMAコネクタです。3種類のバージョンを用意 - CON-SMA-EDGE - SMAメス(RS ; 125-8190 125-8190 ) - CON-SMA-EDGE-S - 省スペースSMAメス(RS ; 125-8191 125-8191 ) - CON-SMA-EDGE-SRP - 省スペース逆極性SMAメス(RS ; 125-8192 125-8192 ). ストレートジャック、SMAメスコネクタ ベリリウム銅、金めっきコンタクト テフロン絶縁体 ねじ 1/4-36UNS-2A 厚さ1.2 → 1.6 mmの基板に適合 最大周波数 18 GHz インピーダンス 50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする