HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 機構部品(電子部品)その他関連用品
RFIシールドチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48458394
品番
S0991-46R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:ステンレス鋼●方法を修正:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●寸法:6.5 x 0.9 x 1.38mm●高さ:1.38mm●長さ:6.5mm●幅:0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応