RICHCO
RICHCOの 電気部品
RICHCOの 電気部品その他関連用品
Richco ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:9.5mm●固定方法:自己接着●材質:PVC●色:グレー●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:15.1mm●KKU adhesive cable clamps
注文コード
48459864
品番
KKU-06-RT GRIS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clamp●最大バンドル直径:9.5mm●固定方法:自己接着●材質:PVC●色:グレー●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:15.1mm●KKU adhesive cable clamps
RoHS指令(10物質対応)
対応