RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:19.1mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:3.18mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●Dual Locking Mini PCB Supports, Micro
注文コード
48460695
品番
DLMSPM-12-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:19.1mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:3.18mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●Dual Locking Mini PCB Supports, Micro
RoHS指令(10物質対応)
対応