RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
仕様
本体高さ:6mm 、 PCBの穴径:2.5mm 、 PCBの厚さ:1.65mm 、 シャーシ穴径:2.5mm 、 シャーシ厚さ:1.65mm 、 材質:ナイロン 、 液晶パネル用サポートポスト. 厚さ1.6mmのボード及びシャーシ用、スナップロック固定式 ナイロン成形 最大連続動作温度 65℃ 4個セット
注文コード
48460844
品番
MDLSP 110-6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:6mm 、 PCBの穴径:2.5mm 、 PCBの厚さ:1.65mm 、 シャーシ穴径:2.5mm 、 シャーシ厚さ:1.65mm 、 材質:ナイロン 、 液晶パネル用サポートポスト. 厚さ1.6mmのボード及びシャーシ用、スナップロック固定式 ナイロン成形 最大連続動作温度 65℃ 4個セット
RoHS指令(10物質対応)
対応