RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:3mm●PCBの穴径:2.5mm●PCBの厚さ:1.65mm●シャーシ穴径:2.5mm●シャーシ厚さ:1.65mm●材質:ナイロン●ミニチュアデュアルロックPCBサポートポスト. 多様な高さを備えたデュアルロックナイロン基板サポートピラー。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル
注文コード
48460869
品番
MDLSP1-03M-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:3mm●PCBの穴径:2.5mm●PCBの厚さ:1.65mm●シャーシ穴径:2.5mm●シャーシ厚さ:1.65mm●材質:ナイロン●ミニチュアデュアルロックPCBサポートポスト. 多様な高さを備えたデュアルロックナイロン基板サポートピラー。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応