RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
本体高さ:7mm●PCBの穴径:2.5mm●PCBの厚さ:1.65mm●シャーシ穴径:2.5mm●シャーシ厚さ:1.65mm●材質:ナイロン●ミニチュアデュアルロックPCBサポートポスト. 多様な高さを備えたデュアルロックナイロン基板サポートピラー。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル
注文コード
48460896
品番
MDLSP1-07M-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:7mm●PCBの穴径:2.5mm●PCBの厚さ:1.65mm●シャーシ穴径:2.5mm●シャーシ厚さ:1.65mm●材質:ナイロン●ミニチュアデュアルロックPCBサポートポスト. 多様な高さを備えたデュアルロックナイロン基板サポートピラー。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応