画像準備中

レディススラックス 269-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード48461019 品番269-11-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
キレイ色のニット素材パンツ

仕様防透性:3 サックス サイズM 厚さ3 股下(cm)77(フリー) ヒップ(cm)94 素材シルポート、ポリエステル85%・綿15% ワタリ(cm)30 適応ウエスト(cm)61〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする