RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Richco 基板ポスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
本体高さ:9.5mm●PCBの穴径:3.9mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:3.9mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●Nylon spacers for printed circuit boards. Spacers for printed circuit boards Chassis-mounting side (O 3.9 mm).
注文コード
48461045
品番
MSPE-6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体高さ:9.5mm●PCBの穴径:3.9mm●PCBの厚さ:1.57mm●シャーシ穴径:3.9mm●シャーシ厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●Nylon spacers for printed circuit boards. Spacers for printed circuit boards Chassis-mounting side (O 3.9 mm).
RoHS指令(10物質対応)
対応