KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブ(男女兼用) 133-97
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461719
品番
133-97-LL
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付
仕様
防透性:2.5
色
ローズ
サイズ
LL
厚さ
2
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%