KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブ(男女兼用) 133-98
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
仕様
工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工
注文コード
48461737
品番
133-98-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポートします
着脱しやすいスナップボタン仕様袖の縫い合わせ部分は、糸くずなどの異物混入防止のために、バイアステープ始末をしています
仕様
工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工
色
ネイビー
サイズ
S
入数(枚)
1
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(高機能ポプリン)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
65
テープ
ホワイト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48461737
133-98-S
20117518
133-98-S
男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133
KAZEN
1枚
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました