KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブ(男女兼用) 133-98
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461780
品番
133-98-3L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
こだわりの縫製仕様で医療現場をサポートします
着脱しやすいスナップボタン仕様袖の縫い合わせ部分は、糸くずなどの異物混入防止のために、バイアステープ始末をしています
仕様
工業洗濯可、制菌加工(SEK認定)、透け防止、吸汗性、制電、防汚加工
色
ネイビー
サイズ
3L
入数(枚)
1
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100(高機能ポプリン)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
テープ
イエロー