KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣S型長袖 110-71
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461920
品番
110-71-S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
サックス
サイズ
S
厚さ
1.5
胸囲(cm)
104
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
100
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%