画像準備中

メンズ診察衣S型長袖 110-71

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48461929 品番 110-71-M
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:1.5 サックス サイズM 厚さ1.5 胸囲(cm)108 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)105 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする