KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣W型長袖 115-71
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48462254
品番
115-71-M
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付
仕様
防透性:1.5
色
サックス
サイズ
M
厚さ
1.5
胸囲(cm)
108
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
105
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%