RJ12 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(230個) 注文コード48462454 品番73305-111LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,957
販売価格(税別)
50,870
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●極数:6●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:シールドなし●取り付けタイプ:表面実装●向き:ライトアングル●コンタクト材質:りん青銅合金●長さ:13.71mm●幅:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●深さ:14mm●シリーズ番号:73305 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする