AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
RJ12 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3600個)
注文コード
48462463
品番
98432-311LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●極数:6●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:シールドなし●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:りん青銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:14mm●幅:12.8mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●深さ:12.7mm●シリーズ番号:98432
RoHS指令(10物質対応)
対応