Bel-Stewart
Bel-Stewartの 電子部品(オンボード)
Bel-Stewartの 機構部品(電子部品)
Bel-Stewartの 基板用コネクタ
RJ12 モジュラーコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48462479
品番
937-SP-3066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28〜24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応