内容量1リール(165個)
仕様オス・メス:メス●極数:6P / 6C●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:UTP●取り付けタイプ:表面実装●向き:ライトアングル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:13.21mm●幅:11.5mm●コネクタタイプ:RJ12●深さ:18.1mm●シリーズ番号:85502●Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
注文コード48462497
品番85502-5007