画像準備中

レディス診察衣W型 長袖 125-71

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48462936 品番 125-71-LL
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

仕様防透性:1.5 サックス サイズLL 厚さ1.5 胸囲(cm)112 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする