画像準備中

レディス診察衣W型 長袖 125-70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード48463024 品番125-70-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

仕様防透性:1.5 シロ サイズS 厚さ1.5 胸囲(cm)97 加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工 肩幅(cm)38 袖丈(cm)53 着丈(cm)95 素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48463024 125-70-S 20129296 125-70-S レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN レディス診察衣W型長袖 125 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする