画像準備中

レディス診察衣W型 半袖 127-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48463110 品番127-30-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:1.5 シロ サイズL 厚さ1 胸囲(cm)105 加工シルケット加工・防縮加工 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)105 素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48463110 127-30-L 20129978 127-30-L レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする