KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣W型 半袖 127-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48463119
品番
127-30-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
LL
厚さ
1
胸囲(cm)
110
加工
シルケット加工・防縮加工
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
110
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48463119
127-30-LL
20129987
127-30-LL
レディス診察衣W型半袖 127
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました