内容量1袋(5個)
仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●深さ:34.16mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールド付き. FTP (フォイル/シールド付き)ケーブルの簡単な組み立てと終端処理用に設計された、シールド付きのStewart RJ45プラグ。 ワイヤの挿入を簡単にするマネージメントバーとストレインリリーフ付きです。
注文コード48463328
品番940-SP360808-A218