RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:11.68mm●深さ:37.34mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●RJ45モジュラプラグ. Bel StewartのこれらのRJ45モジュラプラグは、イーサネット及び通信の用途向けで、単線又はより線に適合する設計です。これらのモジュラプラグは、電解研磨仕上げで1000回の挿抜に対応できる銅合金コンタクトを備えます。UL 94-V0プラスチック製のこれらのプラグは、組み立てを容易にするロードバーも付いています。RJ45モジュラプラグは、カテゴリ6準拠ケーブルへの終端処理時にEIA / TIAカテゴリ6 (Cat6)コンポーネント規格に適合し、カテゴリ6終端処理工具によって現場での取り付けが可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 単線とより線に対応 電解研磨処理のコンタクトで挿抜回数は1000回以上 UL 94-V0プラスチック カテゴリ6準拠ケーブルに接続した場合、EIA / TIAカテゴリ6コンポーネント規格に準拠 ロードバーによる容易な組み付け カテゴリ6終端処理工具を使用して現場で組み付け可能. Bel StewartのRJ45モジュラプラグ製品の内容は次のとおりです。. ; 041-3380 041-3380 は、モジュラプラグの保護を強化するストレインリリーフとブラック成形ブーツ付きのCat6a RJ45プラグ. ; 0413-396 0413-396 は、モジュラプラグの保護を強化するストレインリリーフと半透明成形ブーツ付きのCat6 RJ45プラグ. ; 0413-386 0413-386 は、モジュラプラグの保護を強化するストレインリリーフと半透明成形ブーツ付きのCat6a RJ45プラグ 注文コード48463364 品番SS-39100-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●長さ:11.68mm●深さ:37.34mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●RJ45モジュラプラグ. Bel StewartのこれらのRJ45モジュラプラグは、イーサネット及び通信の用途向けで、単線又はより線に適合する設計です。これらのモジュラプラグは、電解研磨仕上げで1000回の挿抜に対応できる銅合金コンタクトを備えます。UL 94-V0プラスチック製のこれらのプラグは、組み立てを容易にするロードバーも付いています。RJ45モジュラプラグは、カテゴリ6準拠ケーブルへの終端処理時にEIA / TIAカテゴリ6 (Cat6)コンポーネント規格に適合し、カテゴリ6終端処理工具によって現場での取り付けが可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 単線とより線に対応 電解研磨処理のコンタクトで挿抜回数は1000回以上 UL 94-V0プラスチック カテゴリ6準拠ケーブルに接続した場合、EIA / TIAカテゴリ6コンポーネント規格に準拠 ロードバーによる容易な組み付け カテゴリ6終端処理工具を使用して現場で組み付け可能. Bel StewartのRJ45モジュラプラグ製品の内容は次のとおりです。. ; 041-3380 041-3380 は、モジュラプラグの保護を強化するストレインリリーフとブラック成形ブーツ付きのCat6a RJ45プラグ. ; 0413-396 0413-396 は、モジュラプラグの保護を強化するストレインリリーフと半透明成形ブーツ付きのCat6 RJ45プラグ. ; 0413-386 0413-386 は、モジュラプラグの保護を強化するストレインリリーフと半透明成形ブーツ付きのCat6a RJ45プラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする