LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48463933
品番
311-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●幅:25.5 (Dia.)mm●深さ:22.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応