日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2400個)
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:1●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:15.6mm●幅:11.5mm●深さ:18.1mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:85504
注文コード
48463976
品番
855045001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:1●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:15.6mm●幅:11.5mm●深さ:18.1mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:85504
RoHS指令(10物質対応)
対応