日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:6/4●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:垂直●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:15.7mm●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:95503
注文コード
48464046
品番
95503-2641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:6/4●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:垂直●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:15.7mm●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:95503
RoHS指令(10物質対応)
対応