日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(150個)
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:6P6C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:13.21mm●幅:11.74mm●深さ:16.89mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43743
注文コード
48464089
品番
43743-6001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:6P6C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:13.21mm●幅:11.74mm●深さ:16.89mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43743
RoHS指令(10物質対応)
対応