日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8 / 8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:15.24mm●幅:12.83mm●深さ:20.57mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:錫
注文コード
48464134
品番
43249-8004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:8 / 8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:15.24mm●幅:12.83mm●深さ:20.57mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応