日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:4●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:63.86mm●幅:13.45mm●深さ:15.47mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:44248
注文コード
48464159
品番
44248-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:4●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:63.86mm●幅:13.45mm●深さ:15.47mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:44248
RoHS指令(10物質対応)
対応