日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●ポート数:1●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:15.24mm●幅:11.58mm●深さ:18.03mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43202
注文コード
48464204
品番
43202-8104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●ポート数:1●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:15.24mm●幅:11.58mm●深さ:18.03mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43202
RoHS指令(10物質対応)
対応