日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1320個)
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:15.24mm●幅:12.83mm●深さ:20.57mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金, 錫
注文コード
48464213
品番
43249-8104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールドなし●向き:ライトアングル●長さ:15.24mm●幅:12.83mm●深さ:20.57mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金, 錫
RoHS指令(10物質対応)
対応