日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(924個)
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:表面実装●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:16.6mm●幅:13mm●深さ:18.8mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:85543
注文コード
48464308
品番
85543-7002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:表面実装●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:16.6mm●幅:13mm●深さ:18.8mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:85543
RoHS指令(10物質対応)
対応